FRESA ESFERICA LARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA Z4 4 MM
Fresa esférica larga WN MDI FIRE vastago HA Z4
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3727 4.000
Rubix:799285523000
fabricante:9037270040000
EAN:4031093388924

Detalles de producto : FRESA ESFERICA LARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA Z4 4 MM
Fresa esférica metal duro integral
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado en copiado, el acabado, así como para el rebordeado y el fresado de contornos. El cuello rebajado permite optimizar el alcance de la herramienta, por lo que está especialmente indicada para su aplicación en la construcción de moldes. Herramienta universal Adecuada para el mecanizado de acero inoxidable.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado en copiado, el acabado, así como para el rebordeado y el fresado de contornos. El cuello rebajado permite optimizar el alcance de la herramienta, por lo que está especialmente indicada para su aplicación en la construcción de moldes. Herramienta universal Adecuada para el mecanizado de acero inoxidable.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Fresa ranurada de punta esférica de carburo sólido
Diseño: Con corte central, adecuada para taladrado.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado de copia y de acabado, así como para recorte y fresado periférico. El conducto de virutas en el cuello permite un alcance óptimo de la herramienta y, por tanto, la hace adecuada para aplicaciones de fabricación de moldes. Herramienta universal. Adecuada para mecanizado de INOX .
Nota: Para fresado de copia, valores de corte preferidos en ap = 0.05 x d1 y ae = 0.1 x d1.
Diseño: Con corte central, adecuada para taladrado.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado de copia y de acabado, así como para recorte y fresado periférico. El conducto de virutas en el cuello permite un alcance óptimo de la herramienta y, por tanto, la hace adecuada para aplicaciones de fabricación de moldes. Herramienta universal. Adecuada para mecanizado de INOX .
Nota: Para fresado de copia, valores de corte preferidos en ap = 0.05 x d1 y ae = 0.1 x d1.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 4 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 11 mm |
| Longitud total | 50 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | firex |
| Tipo | fresa de extremo esférico de una sola pieza, uni-pro, longitud estándar |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero (p) y fundición (k): óptimos; acero inoxidable (m), aluminio y otros metales no ferrosos (n), aleaciones especiales/superaleaciones y titanio (s): secundarios; acero endurecido y hierro fundido blanco (h): no recomendados. |
| Longitud, capacidad | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,77 € Sin IVA
/ unidad
43,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












