FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 16 MM
Fresa agujero oblongo DIN327 M42 FIRE forma D
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3663 16.000
Rubix:799284964000
fabricante:9036630160000
EAN:4031093385688
Detalles de producto : FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 16 MM
Fresa de tres labios, HSS Co8, con recubrimiento Fire
Características: con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9.
Características: con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 79 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,77 € Sin IVA
/ unidad
71,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













