FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 1,0 MM
Fresa de ranuras SL corta WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5573 1.000
Rubix:799284957000
fabricante:9055730010000
EAN:4031093660396
Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 1,0 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,66 € Sin IVA
/ unidad
17,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días