Referencias
Bosch:2608628388
Rubix:798617410000
EAN:3165140358491

Detalles de producto : FRESA 6 RECTA 2608628388
La fresa recta Standard for Wood proporciona un alto rendimiento de corte en las aplicaciones de fresado en general. La durabilidad y los resultados de corte fiables se consiguen gracias al cortador de carburo de tungsteno de alta calidad. Además, la fresa evita las sacudidas limitando el grosor de las virutas que se generan. Indicada para fresar canales, ranuras, rebajes y empalmes en madera maciza blanda y dura, así como compuestos de madera.
Fresa recta, 8 mm, D1 16 mm, L 19,6 mm, G 51 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x40x32 mm |
| Peso con embalaje | 70 g |
| Diámetro | 16 mm |
| Tipo de cola | redondo |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Longitud de corte | 20 mm |
| Longitud total | 51 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,58 € Sin IVA
/ unidad
23,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
