FRESA HSS CO8 D.20 MM 2Z TIALN M. WELDON <<DESCATALOGADO>>

broca de ranura de 2 aristas de corte - hss co8% - serie corta - recubrimiento de tialn

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:867473
Rubix:799026089000
EAN:3660338214547
867473
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro20 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.20 MM 2Z TIALN M. WELDON <<DESCATALOGADO>>


DIN 327 N.
DIN 327 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro20 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola20 mm
Número de dientes2
Longitud de corte22 mm
Longitud total88 mm
Corte centralsí
Material de cortehss-co
Material de mecanizadoacero, aluminio, cobre, bronce, latón
Ángulo de corte30 °
52,70 € Sin IVA
/ unidad
63,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días