KSK 1608/6 Z3 KSK DE FORMA CON ICA AVELLANADA 90°
Fresas m. duro para cantos y radios
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:KSK 1608/6 Z3
Rubix:798253160000
fabricante:21115436
EAN:4007220047521





Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónica puntiaguda ksk |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : KSK 1608/6 Z3 KSK DE FORMA CON ICA AVELLANADA 90°
FRESA METAL DURO KSK 1608 D3 M6
FRESA METAL DURO KSK 1608 D3 M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónica puntiaguda ksk |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 16 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,29 € Sin IVA
/ unidad
58,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días