KUD 1210/6 Z3P KUD DE FORMA ES FERICA

Fresa mango MD esférica 3PLUS 6mm

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:KUD 1210/6 Z3 PLUS
Rubix:798253077000
fabricante:21112826
EAN:4007220047033
PFERD KUD 1210/6 Z3 PLUS
Resumen técnico
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalball
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KUD 1210/6 Z3P KUD DE FORMA ES FERICA


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esférica KUD, dentado 3 PLUS

Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.

Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.

Forma esférica KUD
FRESA METAL DURO ESFÉR. KUD 1210 D3P M6

Aplicaciones

Milling out;Levelling;Deburring;Cutting out holes;Surface work;Milling;Weld dressing

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalball
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal12 mm
Alcanceuniversal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,20 Sin IVA
/ unidad
55,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días