WRC 1225/6 Z3 WRC DE FORMA CIL INDRICA REDONDA
Fresa con mango MD esferocilíndrica 3 6mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:WRC 1225/6 Z3
Rubix:798250768000
fabricante:21105306
EAN:4007220046463




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico con extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : WRC 1225/6 Z3 WRC DE FORMA CIL INDRICA REDONDA
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esferocilíndrica WRC, dentado 3
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma esferocilíndrica WRC
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma esferocilíndrica WRC
FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 1225 D3 M6
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en lugares de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico con extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,91 € Sin IVA
/ unidad
90,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días