Referencias
Pferd Tools:KUD 1210/6 STEEL
Rubix:798437785000
fabricante:21112887
EAN:4007220936870


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : KUD 1210/6 STEEL FORMA ESFERIC A KUD, STEEL
Dentado STEEL especial para acero y fundición de acero. Gran agresividad, grandes virutas y un excelente arranque de material.
FRESA METAL DURO KUD 1210 ACERO M6
Cualidades
La precisión de la concentricidad de las fresas de vástago de carburo metálico reduce el desgaste de la máquina, asegura un trabajo sin impactos y mejora el acabado superficial. La gran estabilidad geométrica de las fresas de vástago de carburo metálico permite su uso en robots.
Aplicaciones
Permite mecanizar materiales de prácticamente cualquier resistencia, gracias a la adaptación óptima de la forma y del número de dientes, de los ángulos de alivio y de corte y de la precisión de concentricidad. Regla fundamental de uso: cuanto más duro sea el material, más fino debe ser el dentado. Trabajo de contornos. Desbarbado de los orificios. Fresado de preparación antes del recargue.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,88 € Sin IVA
/ unidad
59,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días