WRC 0616/6 MZ WRC DE FORMA CIL INDRICA REDONDA, MZ

Fresa con mango MD esferocilíndrica MICRO 6mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:WRC 0616/6 MICRO
Rubix:798250780000
fabricante:21105076
EAN:4007220869017
PFERD WRC 0616/6 MICRO

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcilíndrico con extremo redondeado wrc
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WRC 0616/6 MZ WRC DE FORMA CIL INDRICA REDONDA, MZ


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032, dentado MICRO

Aplicación: especialmente diseñadas para el acabado fino con mayor arranque de viruta y acabado superficial en áreas donde normalmente se utilizan muelas con vástago, como por ejemplo, en el desbarbado muy fino, en correcciones de fabricación de herramientas y moldes, y el afilado de herramientas de corte. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable, así como de metales duros no ferrosos y metales de alta temperatura hasta una dureza de 68 HRC.

Forma esferocilíndrica WRC.
FRESA METAL DURO WRC 0616 MICRO M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcilíndrico con extremo redondeado wrc
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal6 mm
Alcancemecanizado de acabado
44,42 € Sin IVA
/ unidad
53,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días