Referencias
Pferd Tools:KUD 2018/6 Z3 PLUS
Rubix:798894904000
fabricante:21113026
EAN:4007220047224


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ESFER. KUD 2018 D3P M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esférica KUD, dentado 3 PLUS
Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.
Forma esférica KUD
Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.
Forma esférica KUD
FRESA METAL DURO ESFÉR. KUD 2018 D3P M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 20 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,07 € Sin IVA
/ unidad
106,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días