B 1230/6 Z3 B EN FORMA DE LLAM A

Fresa con mango MD forma llama B 3 6mm

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:B 1230/6 Z3
Rubix:798255959000
fabricante:21103306
EAN:4007220046098
PFERD B 1230/6 Z3
Resumen técnico
Diámetro de cola6 mm
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 1230/6 Z3 B EN FORMA DE LLAM A


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma de llama B, dentado 3

Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.

Forma de llama B
FRESA METAL DURO LLAMA B 1230 D3 M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal12 mm
Alcanceuniversal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,63 Sin IVA
/ unidad
91,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días