Referencias
Pferd Tools:HSS K 0618/6 Z3
Rubix:799102393000
fabricante:22440736
EAN:4007220059395


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva |
| Longitud total | 60 mm |
Detalles de producto : FRESA HSS OBUS K 0618 D3 M6
Fresa con mango HSS (fresa rotativa) Ø de vástago 6 mm, forma de arco ojival K, dentado 3
Aplicación: para mecanizado fino por ejemplo, desbarbado. Apto para el mecanizado de acero, acero fundido y hierro fundido.
Forma de arco ojival K
Aplicación: para mecanizado fino por ejemplo, desbarbado. Apto para el mecanizado de acero, acero fundido y hierro fundido.
Forma de arco ojival K
Pferd fresa montada en vástago HSS k0618/6 torpedo verde.3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva |
| Longitud total | 60 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días