Referencias
Pferd Tools:21105324
Rubix:799337446000
EAN:4007220835579




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrica de punta redondeada wrc |
| Longitud total | 65 mm |
Detalles de producto : FRESA HICOAT WRC 1225 D3P M6 HC-FEP
Fresa de mango cilíndrica de punta redonda según DIN 8032 con dentado según DIN 8033. Combinación de las geometrías cilíndrica y esférica. Desbarbado
Aplicaciones
Las fresas de mango largas de metal duro son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en lugares de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrica de punta redondeada wrc |
| Longitud total | 65 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,20 € Sin IVA
/ unidad
104,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días