Referencias
Pferd Tools:KUD 0807/6 Z3
Rubix:798253085000
fabricante:21112636
EAN:4007220046890


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : KUD 0807/6 Z3 KUD DE FORMA ESF ERICA
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esférica KUD, dentado 3
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma esférica KUD
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma esférica KUD
FRESA METAL DURO ESFÉRICA KUD 0807 D3 M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,50 € Sin IVA
/ unidad
39,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días