Referencias
Pferd Tools:KUD 1009/6 Z1
Rubix:798894914000
fabricante:21112716
EAN:4007220046944


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférica kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ESFERICA KUD 1009 D1 M6
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO ESFÉRICA KUD 1009 D1 M6
Cualidades
La precisión de la concentricidad de las fresas de vástago en carburo metálico reduce el desgaste de la máquina, garantiza un trabajo sin impactos y mejora el acabado superficial. La gran estabilidad geométrica de las fresas de vástago en carburo metálico permite su uso en robots.
Aplicaciones
Permite mecanizar materiales de prácticamente cualquier dureza, gracias a la adaptación óptima de la forma y del número de dientes, de los ángulos de alivio y de corte, y de la precisión de concentricidad. Regla fundamental de uso: cuanto más duro sea el material, más fino debe ser el dentado. Trabajo de contornos. Desbarbado de los alesajes. Fresado de preparación antes del recargue.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférica kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,41 € Sin IVA
/ unidad
44,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días