Referencias
SMC:FQ1011N-04-T050
Rubix:799239472000
fabricante:FQ1011N-04-T050

Documentos
Detalles de producto : FQ1011N-04-T050
Filtro de cambio rápido. Fluido: Refrigerante, disolvente de limpieza ligeramente alcalino, aceite de corte, agua industrial. Calificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. No se requieren herramientas, reemplazo fácil del elemento.
Cualidades
Clasificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. Presión de operación: Máx. 1.0 MPa. Temperatura del fluido: Máx. 80 °C. Tamaño de puerto: 1/2 a 1.
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro de cambio rápido |
|---|---|
| Finura de filtro | 50 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 30 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,86 € Sin IVA
/ unidad
361,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días