Referencias
Parker:G04332
Rubix:798487331000
fabricante:G04332
Detalles de producto : G04332 CARTUCHO FILTRO
La serie 18/28/38P de filtros de alta presión está diseñada para satisfacer aplicaciones exigentes en los mercados móviles e industriales a nivel mundial. Con montaje métrico y puertos ISO 6149 opcionales, esta serie de filtros de alta presión es verdaderamente un diseño global. Esta serie de filtros cuenta con una amplia gama de elementos de alta capacidad y baja presión diferencial inicial, ofreciendo una excelente protección a los componentes del sistema.
Los filtros estándar se suministran completos con una válvula de derivación tipo spool, probada en la industria. Para aplicaciones más críticas, como controles servo o proporcionales, una combinación de elemento sin derivación y de alta resistencia garantiza la máxima protección.
El indicador de presión diferencial de baja histéresis montado en esta serie es insuperable en su rendimiento.
Aplicaciones
• Hidráulica móvil de trabajo
• Sistema de transmisión móvil
• Moldeo por inyección
• Controles servo
• Fundición a presión
• Máquinas-herramienta
Los filtros estándar se suministran completos con una válvula de derivación tipo spool, probada en la industria. Para aplicaciones más críticas, como controles servo o proporcionales, una combinación de elemento sin derivación y de alta resistencia garantiza la máxima protección.
El indicador de presión diferencial de baja histéresis montado en esta serie es insuperable en su rendimiento.
Aplicaciones
• Hidráulica móvil de trabajo
• Sistema de transmisión móvil
• Moldeo por inyección
• Controles servo
• Fundición a presión
• Máquinas-herramienta
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: 10QH Alta colapso
Longitud: 321 mm
Grado de filtración: 10 µm
Material de sellado: Nitrilo
Tipo de elemento filtrante: 10QH Alta colapso
Longitud: 321 mm
Grado de filtración: 10 µm
Material de sellado: Nitrilo
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro en línea de alta presión |
|---|---|
| Finura de filtro | 10 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1009,63 € Sin IVA
/ unidad
1221,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días