Hannifin Elemento de aspiración de la serie SE

Ver información técnica

Referencias

Parker:SE75111110
fabricante:SE75111110
brand logo

Resumen técnico

Tipotanque montado
Finura de filtro125 µm

Detalles de producto :


La serie SE de Parker comprende una gama de elementos de aspiración / filtros de depósito incorporados. Los elementos están equipados con malla metálica de acero inoxidable de 125 micras y son capaces de filtrar caudales de 15 - 500 l/min (4 -132 gpm).
Aplicación: Grúas de cubierta y móviles | Equipos contra incendios | Transportadores | Prensas hidráulicas | Unidades de dirección marinas | Grupos de potencia | Gestión de residuos, camiones volquete y carretillas elevadoras | Excavadoras | Cosechadoras | Empacadoras de residuos | Apiladoras retráctiles | Cargadoras de ruedas | Equipos de perforación | Energía industrial
Marca: Parker
Presión nominal de la válvula de derivación: Sin derivación
División: División de filtración hidráulica y de combustible para motores móviles
División: División de filtración hidráulica y de procesos industriales EMEA
Caudal: 15 l/min
Material de la carcasa: Nailon/Acero dulce chapado
Industria: • Agricultura
• Construcción
• Petróleo y gas
• Marina
• Minería
• Silvicultura
Longitud: 105,5
Clasificación de micras: 125,0
Tipo de montaje: Montado en tanque
Temperatura de funcionamiento: -30 a 90
Diámetro exterior: 46
Tipo de puerto: G½
Tipo de producto: Filtro hidráulico
Tecnología: Filtración

Información técnica


Atributos
Tipotanque montado
Finura de filtro125 µm