15895 FOODLUBE HI-POWER 32 20L

FOODLUBE®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:FOODLUBE HI-POWER 32 20L
Rubix:730458950034
fabricante:15895
EAN:5024747158959
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 15895 FOODLUBE HI-POWER 32 20L


Aceites de grado alimentario de alto rendimiento para sistemas hidráulicos, de compresores y de líneas de aire.
FOODLUBE Hi-Power es una gama de aceites para sistemas hidráulicos, compresores y líneas de aire, diseñada para maximizar la transferencia de potencia mientras se lubrica y disipa el calor para proteger la maquinaria y extender la vida útil del equipo.

* *Vida útil extendida de los componentes*
Los aditivos antidesgaste de FOODLUBE Hi-Power reducen drásticamente el desgaste a fin de prolongar la vida útil de los componentes. La prevención del desgaste, como el rayado de los cilindros hidráulicos, también mejora enormemente la eficiencia del sistema.
* *Larga duración*
El paquete de aditivos antioxidantes evita la degradación química del aceite, lo que permite un rendimiento óptimo durante más tiempo, incluso a temperaturas elevadas. Con un mínimo de formación de lodo y barnizado, se evitan los bloqueos dentro de los filtros y las bombas y se incrementan los intervalos de cambio de aceite, lo que resulta en un coste total de propiedad reducido.
* *Baja transferencia*
FOODLUBE Hi-Power también contiene un sistema de bajo arrastre para maximizar la separación del aire y el aceite y reducir la formación de espuma, asegurando un aire limpio y una transferencia de energía eficiente.
* *Compatibilidad de materiales*
FOODLUBE Hi-Power es compatible con la mayoría de los elastómeros, juntas y sellos a fin de evitar daños por contracción o hinchazón.
* *Tranquilidad de espíritu*
Certificación NSF H1, ISO 21469 y Halal para el cumplimiento total de auditorías y tranquilidad.

Cualidades

Reduce el desgaste de los materiales para extender significativamente la vida útil de los componentes. La alta estabilidad térmica aumenta los intervalos de cambio de aceite y evita la formación de lodos. El sistema de bajo arrastre facilita la separación de aire y aceite, asegurando aire limpio y máxima transferencia de potencia. Disponible en una gama de viscosidades que se adapta a todas las aplicaciones neumáticas e hidráulicas. Registro NSF H1 y certificación ISO 21469 para cumplimiento total de auditorías.

Aplicaciones

Sistemas neumáticos, compresores, hidráulicos

Información técnica


Atributos
Capacidad20000 ml
Embalaje20l
Cantidad de paquetesbidón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.150 °C
1163,10 € Sin IVA
/ unidad
1407,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días