Referencias
Rocol:FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID 500ml
Rubix:730151100034
fabricante:15110
EAN:5024747151103

Documentos
Detalles de producto : 15110 SUGAR DISSOLV. FLD 500ML
Espray de grado alimentario para disolver y eliminar azúcares y caramelos de todas las superficies
Disuelve rápidamente todos los azúcares y caramelos de todas las superficies dejando una ligera película protectora y lubricante.
Cualidades
Acción penetrante rápida. Protege contra la corrosión. Disponible a granel y en aerosol de gatillo fácil de aplicar. Rango de temperatura +5 ºC a +95 ºC. Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Certificación HALAL.
Aplicaciones
Disuelve rápidamente todos los azúcares y caramelos de todas las superficies dejando una ligera película protectora y lubricante.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Embalaje | pulverizador de gatillo |
| Cantidad de paquetes | aerosol |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 95 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,76 € Sin IVA
/ unidad
27,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h