Referencias
Rocol:FOODLUBE UNILUBE 125ml
Rubix:798280084000
fabricante:13010
EAN:5024747130108

Resumen técnico
| Capacidad | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 180 °C |
Documentos
Detalles de producto : 13010 FOODLUBE UNILUBE 125ML
Cartucho de grasa grado alimentario para rodamientos que funcionan a altas velocidades y temperaturas
Autolubricador en cartucho de grasa EP de alto rendimiento, fortificada con PTFE, diseñada para una lubricación mejorada.
Cualidades
Ideal para rodamientos de motores eléctricos y ventiladores. Extiende significativamente la vida útil de los rodamientos. Altas propiedades de carga y desgaste. Permite lubricación de 1,3,6 y 12 meses. Ideal en entornos con mucha humedad
Aplicaciones
Autolubricador, apto para la lubricación de elementos de difícil acceso
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 180 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,86 € Sin IVA
/ unidad
117,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h