ACEITERA MERKUR C/BOMBA DOBLE PE CONTENIDO NOMINAL 200ML

Mercury oiler PE 200ml

Ver información técnica
Referencias
Reilang:R004-313
Rubix:799297107000
fabricante:R004-313
EAN:7640144520335
brand logo

Detalles de producto : ACEITERA MERKUR C/BOMBA DOBLE PE CONTENIDO NOMINAL 200ML


Aceitera Merkur de plástico

Características: Depósito de polietileno. La bomba doble se compone de una bomba principal y una bomba del cabezal. La lubricación es posible en cualquier posición gracias a la bomba a presión de latón de acción doble. El émbolo de aspiración pivotante y accionado por gravedad permite vaciar por completo el recipiente.

Aplicación: Adecuado para todos los lubricantes sintéticos y aceites de cadenas fluidos y viscosos, máx. hasta SAE 120.
Mercury oiler PE 200ml

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días