STAR LC M120 HIGH TEMP. GREASE (SF03)

Grasa multiusos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Perma:100739
Rubix:798251285000
EAN:4061201004361
brand logo

Resumen técnico

Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Tiempo de operación12 meses
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : STAR LC M120 HIGH TEMP. GREASE (SF03)


Perma STAR LC funciona de forma totalmente automática, independientemente de la temperatura y la presión, con una descarga muy precisa. El sistema consta de un accionamiento electromecánico, una LC con 60, 120 ó 250 cm³ de lubricante y un paquete de baterías. El periodo de descarga deseado y el tamaño de la LC pueden seleccionarse fácilmente con el botón pulsador y son inmediatamente visibles en la pantalla LCD. El estado de funcionamiento actual se indica en la pantalla LCD y mediante luces de señalización LED (rojas / verdes) visibles en todo el contorno. Las señales LED son reconocibles a distancia.
perma STAR LC 120 con perma High temp. grease SF03

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Tiempo de operación12 meses
67 mm
107 mm
39,33 € Sin IVA
/ unidad
47,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días