MODULO ESPUMA VACIO 4 ALICATES TIPO A

FOAM INLAYS 4 PLIERS EMPTY TYPE A

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:890363
Rubix:799045927000
EAN:3660338429019
brand logo
Resumen técnico
Número de compartimentos4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MODULO ESPUMA VACIO 4 ALICATES TIPO A


Suitable For Use with Roller Cabinet Product: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 and 828243

Cualidades

High density polyethylene foam: 45Kg/m3 providing resistance and very good hold.

Información técnica


Atributos
Número de compartimentos4
Longitud410 mm
Altura30 mm
Anchura180 mm
Materialespuma de polietileno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,74 Sin IVA
/ unidad
25,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días