M227-TERMOFORMADO SUAVE 5 HERRAMIENTAS <<DESCATALOGADO>>
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:M227
Rubix:798536192000
fabricante:024500227
EAN:8014230729381

Detalles de producto : M227-TERMOFORMADO SUAVE 5 HERRAMIENTAS <<DESCATALOGADO>>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x160x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 895 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 55 mm |
| Altura | 160 mm |
| Anchura | 415 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
