MTB-3-16 FLEXOMETRO 3M X 16MM
Cintas métricas cortas con empuñadura de goma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:MTB-3-16
Rubix:798128244000
EAN:7314150119066

Documentos
Detalles de producto : MTB-3-16 FLEXOMETRO 3M X 16MM
Cualidades
Marcas permanentes de alto contraste fáciles de leer en la hoja de acero al carbono de alta calidad recubierta de nylon antirreflectante|Más fácil de usar ya que la hoja permanece fuera hasta que se activa el botón de retracción gracias al sistema de bloqueo automático|Menos posibilidades de daños si se cae gracias a la funda de goma que absorbe los impactos|Clip para cinturón integrado fácil de llevar|Cinta de Clase II
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Longitud | 3 m |
| Anchura | 16 mm |
| Tipo | pocket tape |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,30 € Sin IVA
/ unidad
6,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días