Referencias
Stanley:0-30-687
Rubix:798585283000
EAN:3253560306878

Detalles de producto : FLEXOMETROS TYLON 3M X 13MM 0-30-687
Descripción
Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño compacto de la caja con foma ergonómica, máximo confort y fácil manejo. Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.
Flexómetro Tylon 3m x 13mm
Cualidades
Diseño innovador y ergonómico: cinta métrica ligera y compacta
Cómoda cinta métrica con gancho de correa, fácil de tener a mano
Gancho de extremo con 2 o 3 remaches unidos a la cinta para mayor resistencia y durabilidad
Bloqueo manual
Cifras claramente legibles para mediciones rápidas y precisas
El acabado mate y no reflectante de la cinta impide el reflejo de la luz (solar)
Nueva capa protectora Tylon, 1.5 veces más resistente al desgaste: mejor legibilidad y durabilidad
Carcasa resistente a los impactos para una mayor protección de la cinta y el mecanismo
Agarre suave para un máximo confort durante el uso
Precisión: Clase II
Cómoda cinta métrica con gancho de correa, fácil de tener a mano
Gancho de extremo con 2 o 3 remaches unidos a la cinta para mayor resistencia y durabilidad
Bloqueo manual
Cifras claramente legibles para mediciones rápidas y precisas
El acabado mate y no reflectante de la cinta impide el reflejo de la luz (solar)
Nueva capa protectora Tylon, 1.5 veces más resistente al desgaste: mejor legibilidad y durabilidad
Carcasa resistente a los impactos para una mayor protección de la cinta y el mecanismo
Agarre suave para un máximo confort durante el uso
Precisión: Clase II
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x89x141 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 110 g |
| Caja | bi material |
| Longitud | 3 m |
| Anchura | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,49 € Sin IVA
/ unidad
5,43 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h