FLEXOMETROS 8M X 25MM BLADE ARMOR 0-33-527

Flexómetro Powerlock 5m x 25mm BLADE ARMOR

Ver información técnica
Referencias
Stanley:0-33-527
Rubix:798223285000
EAN:3253560335274
brand logo
Resumen técnico
Cajaabs
Longitud8 m
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLEXOMETROS 8M X 25MM BLADE ARMOR 0-33-527


Descripción Flexómetro con revestimiento termoplástico Blade Armor™ en los 8 primeros centímetros de la hoja. Revestimiento Mylar®. Caja más compacta. 3 remaches. Gancho deslizante. Clip de sujeción para el cinturón. Flexómetro con revestimiento termoplástico Blade Armor™ en los 8 primeros centímetros de la hoja Revestimiento Mylar® 3 remaches Gancho deslizante Clip de sujeción para el cinturón
Flexómetro Powerlock8m x 25mm BLADE ARMOR

Cualidades

Flexómetro con revestimiento termoplástico Blade Armor™ en los 8 primeros centímetros de la hoja Revestimiento Mylar® 3 remaches Gancho deslizante Clip de sujeción para el cinturón

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)50x117x185 mm
Peso con embalaje435 g
Cajaabs
Longitud8 m
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,17 Sin IVA
/ unidad
34,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días