Referencias
NSK:UCF312D1
Rubix:621200130002
fabricante:UCF312D1 X AS3S5
EAN:00029176579929
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Anchura78 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCF312D1


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Cualidades

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Aplicaciones

Machine application

Información técnica


Atributos
Peso neto6500 g
Anchura78 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Materialcast iron
Altura195 mm
Longitud195 mm
Serieucf3
Anchura de rodamiento total78 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,18 Sin IVA
/ unidad
309,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días