FY 50 LF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FY 50 LF
Rubix:798789885000
fabricante:428762
EAN:7316574722433
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Anchura43 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 50 LF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación SKF ConCentra, y son especialmente adecuadas para aplicaciones con velocidades relativamente altas y cargas moderadas, y en las que la vibración, el bajo nivel de ruido y el mantenimiento mínimo son parámetros de funcionamiento claves. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63,5x143x50 mm
Peso neto2250 g
Diámetro interior50 mm
Anchura43 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Materialbearing steel
Anchura de rodamiento total46.2 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Diámetro exterior143 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días