Referencias

Festo:LFMB-D-MINI-A
Rubix:798198261000
fabricante:192572
EAN:4052568152383
LFMB-D-MINI-A Fine filter

Resumen técnico

Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMB-D-MINI-A


Fine Filter LFMB-D-MINI-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard. Series=D, Size=Mini, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)179x73x45 mm
Peso neto342,04 g
Finura de filtro1 µm
Tipoautomatique
Materialdie-cast zinc (housing); pc (polycarbonate) bowl; borosilicate mesh filter media
Tasa de flujo volumétrico250 l/min
Presión de servicio mín.1.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónembase
165,62 € Sin IVA
/ unidad
200,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días