1785019 FILTRO ALUMINIO RD40 A2B2E2K2HG P3 (450 CC)

Filtro de aluminio RD40

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:1785019
Rubix:798474338000
EAN:7312557850193
brand logo

Resumen técnico

Tipofiltro
Clasea2b2e2k2hg p3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1785019 FILTRO ALUMINIO RD40 A2B2E2K2HG P3 (450 CC)


El rendimiento de filtración de gases y partículas supera los requisitos de la norma CE para una eficacia de filtración excelente y duradera. Se suministra con 2 tapas herméticas para un almacenamiento seguro. Normas: EN14387, EN148 y EN143.

Cualidades

Estructura específica del cartucho para mejorar la resistencia a la respiración y la comodidad del usuario. Diseño adaptado para no obstruir el campo de visión. Envueltos individualmente para una mayor protección. Tapas de seguridad para almacenar los filtros de usuario hasta 6 meses.

Aplicaciones

Filtro para medias máscaras y máscaras completas.

Información técnica


Atributos
Tipofiltro
Clasea2b2e2k2hg p3
Materialaluminio
Acoplamientord40
32,19 Sin IVA
/ unidad
38,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días