D3135 FILTRO PARTICULAS P3 R SECURE CLICK

D3135 FILTRO PARTICULAS P3 R SECURE CLICK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:D3135
Rubix:798807913000
fabricante:7100197284
EAN:0051131277991
brand logo

Resumen técnico

Tipofiltro
Clasep3

Documentos

Detalles de producto : D3135 FILTRO PARTICULAS P3 R SECURE CLICK


La serie de filtros de partículas 3M™ Secure Click™ dispone de filtros ligeros que combinan protección con comodidad. Nuestros filtros, cuando se utilizan en parejas, ofrecen baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio al acoplarlos a la máscara, y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Se acoplan de forma rápida y sencilla y se pueden usar en cualquier media máscara reutilizable 3M™ Secure Click™.
La serie de filtros de partículas 3M™ Secure Click™ cuenta con la homologación CE para entornos que contienen determinadas partículas para su uso con las mascarillas 3M™ Secure Click™.

Cualidades

Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración;Protege frente a partículas con alivio opcional de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos;Conexión rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic;Para su uso con medias máscaras reutilizables 3M™ Secure-Click™;Diseño inclinado que permite un mayor campo de visión y comodidad;Para protegerse en entornos peligrosos

Aplicaciones

Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración;Protege frente a partículas con alivio opcional de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos;Conexión rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic;Para su uso con medias máscaras reutilizables 3M™ Secure-Click™;Diseño inclinado que permite un mayor campo de visión y comodidad;Para protegerse en entornos peligrosos

Información técnica


Atributos
Tipofiltro
Clasep3
15,02 Sin IVA
/ 2 unidades
18,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días