FILTRO MULTIFIX C/RECIPIENTE POLICARBONATO 16BAR BG1 G1/4

Filtro

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:94010005, 9959680005
Rubix:799296064000
fabricante:9959680005
brand logo

Resumen técnico

Tipofiltro multifix c/recipiente policarbonato 16bar bg1 g1/4

Detalles de producto : FILTRO MULTIFIX C/RECIPIENTE POLICARBONATO 16BAR BG1 G1/4


Filtro de la serie Multifix

Características: separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. Con válvula de escape semiautomática.

Aplicación: para purificar el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.

Nota: medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar.
Filtro multifix con depósito de policarbonato 16bar BG1 G1/4" RIEGLER
Serie multifix. Ejecución: separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. Con válvula de purga semiautomática. Aplicación: Para la limpieza del aire comprimido de herramientas accionadas neumáticamente, cilindros, válvulas y mucho más. Los equipos de mantenimiento de la serie multifix son combinables entre sí. Nota: Medición del caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar.

Información técnica


Atributos
Tipofiltro multifix c/recipiente policarbonato 16bar bg1 g1/4
33,01 € Sin IVA
/ unidad
39,94 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días