6864 ADAPT. CENTRAL C/VAL
3M™ Adaptador central con válvula de exhalación, 6864
Ver información técnicaReferencias
3M:3M-6864
Rubix:798238244000
fabricante:7000002178
EAN:0051131370005
Detalles de producto : 6864 ADAPT. CENTRAL C/VAL
Asegúrese de tener el nivel adecuado de protección y trabaje cómodamente con el adaptador central con válvula de exhalación 3M™ 6864. Es fácil de acoplar y contribuye a aumentar la vida útil de su máscara completa de la serie 6000. Este conjunto incluye un adaptador central, una válvula de exhalación y una junta para la pantalla, y está especialmente diseñado para su uso con las máscaras completas reutilizables 3M™ de la serie 6000.
El adaptador central con válvula de exhalación 3M™ 6864 sustituye a piezas desgastadas o dañadas de las máscaras completas reutilizables 3M™ de la serie 6000. Este kit incluye un adaptador central, una válvula de exhalación y una junta para la pantalla.
Cualidades
Sustituye a adaptadores de puerto central dañados o desgastados
Mantiene el nivel adecuado de protección y comodidad
Incluye un adaptador central, una válvula de exhalación y una junta para la pantalla
Colocación rápida y sencilla
Aumenta la vida útil de su equipo
Información técnica
Atributos
| Tipo | protección respiratoria |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,34 € Sin IVA
/ unidad
35,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días