7586 C/ECTOR BAONETA MEDIA MAS C. S7500

3M™ Soporte de filtro de cartucho 7586

Ver información técnica

Referencias

3M:7586
Rubix:798243712000
fabricante:7000029733
EAN:00051131529021
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccesorios y repuestos

Detalles de producto : 7586 C/ECTOR BAONETA MEDIA MAS C. S7500


Asegúrese de tener el nivel correcto de protección y trabaje cómodamente con el soporte de filtro de cartucho 3M™ 7586. Es fácil de colocar y contribuye a aumentar la vida útil de su media máscara de la serie 7500.El pack de este soporte de filtro de cartucho de repuesto incluye dos válvulas de inhalación y una de exhalación, y está especialmente diseñado para su uso con las medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 7500.
El soporte de filtro de cartucho de 3M™ 7586 es una pieza de repuesto especialmente diseñada para su uso con las medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 7500. El pack incluye dos válvulas de inhalación y una de exhalación.

Cualidades

Sustituye a soportes de filtro de cartucho dañados o desgastadosMantiene el nivel adecuado de protección y comodidadEspecialmente diseñado para su uso con las medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 7500El pack incluye dos válvulas de inhalación y una de exhalaciónAumenta la vida útil de su equipo

Aplicaciones

Para su uso con las medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 7500

Información técnica


Atributos
Tipoaccesorios y repuestos
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días