6583 VALVULA DE EXHALACION
3M™ Conjuntos de válvulas de exhalación para medias máscaras reutilizables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:6583
Rubix:798841389000
fabricante:7100018862
EAN:00051141563527

Documentos
Detalles de producto : 6583 VALVULA DE EXHALACION
Mantenga su mascarilla reutilizable 3M™ en buenas condiciones y lista para usar con los conjuntos de válvulas de exhalación para medias máscaras reutilizables 3M™. Son fáciles de ajustar y ayudan a aumentar la vida útil de las medias máscaras reutilizables 3M™.
Esta válvula de exhalación sustituye a válvulas dañadas o desgastadas y está especialmente diseñada para usarla con las medias máscaras reutilizables 3M™.
Los conjuntos de válvulas de exhalación para medias máscaras reutilizables 3M™ son piezas de repuesto diseñadas para usarlas con las medias máscaras reutilizables 3M™. Los conjuntos de válvulas de exhalación 3M™ se colocan de forma rápida y sencilla y pueden ayudar a aumentar la vida útil efectiva de las medias máscaras reutilizables 3M™.
Cualidades
Sustituye a válvulas de exhalación dañadas o desgastadas;La inspección periódica y la sustitución de piezas dañadas o desgastadas aumentan la vida útil de su equipo.;Mantienen el nivel adecuado de protección y comodidad;Colocación rápida y sencilla;Pieza de repuesto aprobada por 3M
Aplicaciones
Para su uso con las medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 6500
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 20x184x304 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 58,9 g |
| Tipo | válvula de exhalación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días