6894 PIEZ BUCONASAL MASC S6000
3M™ Conjuntos de copa nasal para mascarillas de respiración reutilizables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:6894
Rubix:798238253000
fabricante:7000002034
EAN:00051131370043

Documentos
Detalles de producto : 6894 PIEZ BUCONASAL MASC S6000
Mantenga su mascarilla de respiración reutilizable 3M™ en buen estado y lista para su uso con los conjuntos de copa nasal para mascarillas de respiración reutilizables 3M™. Son fáciles de colocar y ayudan a aumentar la vida útil efectiva de su mascarilla de respiración reutilizable 3M™. Nuestras boquillas de recambio sustituyen a las boquillas dañadas o desgastadas de las mascarillas y están especialmente diseñadas para su uso con mascarillas de respiración reutilizables 3M™.
Los conjuntos de piezas buconasales para medias máscaras reutilizables 3M™ son piezas de repuesto diseñadas para usarlas con las medias máscaras reutilizables 3M™. Los conjuntos buconasales 3M™ se colocan de forma rápida y sencilla y pueden ayudar a aumentar la vida útil de las medias máscaras reutilizables 3M™ si la pieza buconasal se pierde, se desgasta o se daña.
Cualidades
Cubrenasales de repuesto para mascarillas de respiración reutilizables 3M™;Puede colocarlos un usuario formado o un centro de servicio;Sustituye los cubrenasales dañados o desgastados;Aumente la vida útil efectiva de su equipo con inspecciones y sustituciones periódicas de las piezas dañadas o desgastadas.;Rápido y fácil de colocar;Pieza de repuesto aprobada por 3M.
Aplicaciones
Para uso con las mascarillas faciales completas reutilizables 3M™ Serie 6000
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 99,78 g |
|---|---|
| Tipo | conjunto de copa nasal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días