6893 VALVULA INHALACION MASCARA S6000

3M™ Conjuntos de válvulas de inhalación para mascarillas de respiración reutilizables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:6893
Rubix:798238280000
fabricante:7000029668
EAN:0051138661984
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula inspiratoria

Documentos

Detalles de producto : 6893 VALVULA INHALACION MASCARA S6000


Mantenga su mascarilla de respiración reutilizable 3M™ en buen estado y lista para su uso con los conjuntos de válvula de inhalación para mascarillas de respiración reutilizables 3M™. Son fáciles de colocar y ayudan a aumentar la vida útil efectiva de su mascarilla de respiración reutilizable 3M™. Nuestras válvulas de inhalación sustituyen a las válvulas de inhalación dañadas o desgastadas, y están especialmente diseñadas para su uso con mascarillas de respiración reutilizables 3M™.
La válvula de inhalación 3M™ 6893 es una pieza de repuesto rápida y fácil de acoplar, y está especialmente diseñada para su uso con las máscaras completas reutilizables 3M™ de la serie 6000.

Cualidades

Sustituye las válvulas de inhalación dañadas o desgastadas;Aumenta la vida útil efectiva de su equipo con inspecciones periódicas y la sustitución de las piezas dañadas o desgastadas.;Mantiene el nivel adecuado de protección y comodidad;Rápido y fácil de colocar;Pieza de recambio aprobada por 3M.

Aplicaciones

Para uso con las mascarillas faciales completas reutilizables 3M™ Serie 6000

Información técnica


Atributos
Tipoválvula inspiratoria
548,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
663,08 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h