MS6-LF-1/2-CRM-Z

Filtro de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LF-1/2-CRM-Z
Rubix:798201942000
fabricante:529608
EAN:4052568085346
MS6-LF-1/2-CRM-Z Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LF-1/2-CRM-Z


Filtro MS6-LF-1/2-CRM-Z, filtro de 5 µm, cuba de plástico con protector de cuba de plástico, drenaje de condensado manual, dirección de flujo: de derecha a izquierda. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=manual rotary

Información técnica


Atributos
Peso neto658,5 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico3200 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
53,48 € Sin IVA
/ unidad
64,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días