Referencias
Festo:MS4-LFX-1/4-U
Rubix:798202191000
fabricante:535782
EAN:4052568169404

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS4-LFX-1/4-U
Filtro de carbón activado MS4-LFX-1/4-U Vaso metálico, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Estructura de diseño=Filtro de carbón activado, Protector del vaso=integrado como carcasa metálica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 372,9 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | activated carbon filter |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 360 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 14 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,54 € Sin IVA
/ unidad
115,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días