Referencias
Festo:MS6-LF-1/4-ERM
Rubix:798201962000
fabricante:529631
EAN:4052568085384

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LF-1/4-ERM
Filtro MS6-LF-1/4-ERM filtro de 40 µm, cuba de plástico con protector de cuba de plástico, drenaje de condensado manual, dirección del flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 686,4 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 2500 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,48 € Sin IVA
/ unidad
64,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días