LFMA-1/8-D-MINI-DA

Filtro ultrafino LFMA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMA-1/8-D-MINI-DA
Rubix:798202645000
fabricante:532843
EAN:4052568086343
LFMA-1/8-D-MINI-DA Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMA-1/8-D-MINI-DA


Microfiltro LFMA-1/8-D-MINI-DA cartucho filtrante 0.01 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Serie=D, Tamaño=Mini, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual

Información técnica


Atributos
Peso neto488,33 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
117,00 Sin IVA
/ unidad
141,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días