Referencias

Festo:LFMB-D-MAXI-A
Rubix:798198263000
fabricante:192574
EAN:4052568152390
LFMB-D-MAXI-A Fine filter

Resumen técnico

Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMB-D-MAXI-A


Fine Filter LFMB-D-MAXI-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard. Series=D, Size=Maxi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic

Información técnica


Atributos
Peso neto1230 g
Finura de filtro1 µm
Tipofijnfilter (lfmb-d)
Materialdie-cast zinc
Tasa de flujo volumétrico2400 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónsub-base (pneumatische aansluiting poort 1 & 2)
418,42 € Sin IVA
/ unidad
506,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días