Referencias
Festo:LFMA-D-MIDI-A
Rubix:798198256000
fabricante:192567
EAN:4052568014971

Documentos
Detalles de producto : LFMA-D-MIDI-A
Micro Filter LFMA-D-MIDI-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard. Series=D, Size=Midi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=fully automatic
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x60x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 695 g |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | micro filter lfma-d-midi-a 192567 |
| Material | die-cast zinc body; pc (polycarbonate) bowl; borosilicate fiber filter element |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | sub-base |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,37 € Sin IVA
/ unidad
278,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días