Referencias

Documentos
Detalles de producto : FILTRO 9030 P3 R
Filtros de polvo EasyLock®. Adecuados para las series 7000 y 9000. Los filtros de polvo se pueden montar en los filtros de gas o directamente en la propia mascarilla. Filtros fáciles de instalar gracias al sistema de conexión EasyLock®, sin necesidad de adaptadores. Logística simplificada: un 30% menos de piezas. Filtros antipolvo con tecnología de filtro plegado: clara reducción de la resistencia a la respiración, mayor comodidad de uso y reducción de la fatiga. Filtros de polvo probados y certificados según EN 143:2000 + A1:2006.
Cualidades
- Filtro de protección contra partículas P3 R con tecnología de filtro plegado: muy baja resistencia a la respiración
- Gracias a la tecnología Easylock®, se puede colocar directamente en la parte facial del filtro antigas.
- Adecuado para máscaras Easylock® series 7000 y 9000.
Paquete de 2 piezas.
- Sin PVC
Información técnica
| Tipo | filtro de partículas |
|---|---|
| Clase | p3 r |
| Material | polypropylene |
| Acoplamiento | bayonet connector |
- Entrega estimada (15) días