Referencias
3M:7000032083
Rubix:798243702000
fabricante:7000032083
EAN:00051138189754

Documentos
Detalles de producto : PACK 2 U. FILTRO PARTICULAS P3 R 6035
Los filtros de partículas 3M™ ofrecen protección contra una amplia variedad de polvos, vapores y otras partículas. Los filtros de partículas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil delgado e inclinado hacia atrás, diseñado para optimizar el campo de visión. Algunos filtros de la gama se pueden usar conjuntamente con un retenedor de filtros 3M™ 501 y un filtro para gases y vapores 3M™ para proporcionar protección combinada contra gases, vapores y partículas.
Los filtros están disponibles en niveles de rendimiento P2 y P3, con opciones de carcasa dura para entornos de uso intensivo y aquellos que requieren una descontaminación sencilla. Los filtros se pueden encajar en su lugar fácilmente, basta con alinear las conexiones y girarlos hasta fijarlos. Se pueden usar con todas las medias máscaras reutilizables 3M que cuenten con una conexión tipo bayoneta.
Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno y ayudar en la implementación de un programa de cambio de filtros, utilice el software Select and Service Life de 3M, disponible en www.3m.com/sls.
Los filtros de partículas 3M™ ofrecen protección contra una amplia variedad de polvos, vapores y otras partículas. Los filtros de partículas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil delgado e inclinado hacia atrás, diseñado para optimizar el campo de visión. Algunos filtros de la gama se pueden usar conjuntamente con un retenedor de filtros 3M™ 501 y un filtro para gases y vapores 3M™ para proporcionar protección combinada contra gases, vapores y partículas.
Cualidades
Protegen frente a diversos polvos, vapores y partículas;Opciones para protección P1, P2 o P3;Cuentan con una conexión tipo bayoneta 3M.;Ligeros y de baja resistencia a la respiración;Su diseño de perfil bajo hace desaparecer prácticamente las interferencias en el campo de visión;Compatibles con medias máscaras y máscaras completas 3M™ con conexión tipo bayoneta;Basta con alinear y girar para ajustar los filtros.
Aplicaciones
Adecuados para medias máscaras y máscaras completas reutilizables de 3M™ con conexión tipo bayoneta || Para protegerse en entornos peligrosos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 139x146x184 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 913,8 g |
| Tipo | filtros de partículas |
| Clase | p3r |
| Material | activated carbon |
| Acoplamiento | bayonet connector |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,75 € Sin IVA
/ unidad
16,64 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h