Referencias
Festo:MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M
Rubix:799024492000
fabricante:588774
EAN:4052568390808

Resumen técnico
| Material | aluminio moldeado a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Finura de filtro | 40 µm |
Detalles de producto : MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M
Filtro regulador con manómetro ms6-lfr-1/2-d7-e-r-m
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio moldeado a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 62 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 4500 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Tipo de drenaje | manual, por rotación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,57 € Sin IVA
/ unidad
107,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días