AW40-F04D-D

Filtro regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AW40-F04D-D
Rubix:799041793000
fabricante:AW40-F04D-D
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio fundido a presión
Conexión 1g 1/2 in
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AW40-F04D-D


Filtro regulador modular
Conforme a la norma ISO 8573-1:2010
Caudal máximo hasta 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Cualidades

-Regulador de filtro tipo modular
Filtración nominal ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 ó 100
Manómetro opcional incorporado
Disponible con mecanismo antirretorno incorporado
Roscas Rc, G(PF) o NPT

Información técnica


Atributos
Materialaluminio fundido a presión
Conexión 1g 1/2 in
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo40 mm
101,40 € Sin IVA
/ unidad
122,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días